PGP02 PEGGY ミニコンテナ キングジム 43368186 PGP02 PEGGY ミニコンテナ キングジム 43368186

PEGGY ミニコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43368186 品番PGP02
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

不定形の小物の収納に。名刺サイズのカードもぴったり収まります。
ミニコンテナの内側にはツメが設けられているので、少量のカードでも倒さずに収納することができます。

セット内容ミニコンテナ×2 取付可能対象板厚:4〜6mm 、穴ピッチ:25mm 、穴径:Φ5〜6mmのペグボード 材質ABS 質量(g)約25 耐荷重(kg)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×50×45(フック部除く) アズワン品番64-8842-23
注意
※商品の色は、撮影、お使いのモニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※耐荷重は目安であり、パーツの取り付け場所などにより変わりますのでご注意ください。また、けがや破損の原因となりますので、荷重が片寄らないようにしてください。
※穴径が5mmかつ板厚が5.5mm以上の板には取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする