TILM19B-20 T Series(TILM19B) SMC 43368203 TILM19B-20 T Series(TILM19B) SMC 43368203

T Series(TILM19B)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43368203 品番TILM19B-20
参考基準価格(税別)¥223,560 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
内径(Φmm)15.85 チューブ内径(inch)5/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)3/4 外径(Φmm)19.05 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする