TILM25N-33 T Series(TILM25N) SMC 43368343 TILM25N-33 T Series(TILM25N) SMC 43368343

T Series(TILM25N)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43368343 品番 TILM25N-33
参考基準価格(税別)¥403,650 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
チューブ内径(inch)7/8 内径(Φmm)22.2 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)25.4 チューブ外径(inch)1 半透明(素材色) 長さ(m)33 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする