SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILM25N)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368352
品番
TILM25N-50
参考基準価格(税別)
¥611,600
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
チューブ内径(inch)
7/8
内径(Φmm)
22.2
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
25.4
チューブ外径(inch)
1
色
半透明(素材色)
長さ(m)
50
最高使用圧力(MPa)
0.4(20℃)