SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILM25R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43368368
品番
TILM25R-20
参考基準価格(税別)
¥280,900
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
22.2
チューブ内径(inch)
7/8
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
25.4
チューブ外径(inch)
1
色
赤(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.4(20℃)