TILM32N-2S T Series(TILM32N) SMC 43368395 TILM32N-2S T Series(TILM32N) SMC 43368395

T Series(TILM32N)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43368395 品番 TILM32N-2S
参考基準価格(税別)¥41,920 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(inch)1 1/10 内径(Φmm)27.95 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1 1/4 外径(Φmm)31.75 半透明(素材色) 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする