SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILM32N)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368413
品番
TILM32N-20
参考基準価格(税別)
¥364,380
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
チューブ内径(inch)
1 1/10
内径(Φmm)
27.95
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
チューブ外径(inch)
1 1/4
外径(Φmm)
31.75
色
半透明(素材色)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.4(20℃)