昭和ブリッジ販売
昭和ブリッジ販売の 運搬機器
昭和ブリッジ販売の 運搬車輛機器
昭和ブリッジ販売の リヤカー
折りたたみ式アルミ製リアカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43368439
品番
SMC1BS
参考基準価格(税別)
¥107,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
多目的に使える台車です。様々な用途に活躍するオールアルミ製折りたたみ式キャリーです。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
21
タイヤタイプ
20インチ・ノーパンクタイヤ
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高
1860×870×630
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1020×370×750
仕様
ブレーキ・スタンド付
材質
アルミ
荷台寸法(高さ)(mm)
310
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000