SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILMB01B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43368456
品番
TILMB01B-20
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(inch)
1/16
内径(Φmm)
1.58
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
3.18
チューブ外径(inch)
1/8
色
黒(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
2.3(20℃)