画像準備中

折りたたみ式アルミ製リアカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43368457 品番 SMC3BS
参考基準価格(税別)¥217,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

多目的に使える台車です。様々な用途に活躍するオールアルミ製折りたたみ式キャリーです。

最大積載量(kg)200 質量(kg)34 タイヤタイプ24インチ・ノーパンクタイヤ 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高2110×1160×810 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1340×440×810 仕様ブレーキ・スタンド付 材質アルミ 荷台寸法(高さ)(mm)400 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする