TILMB01N-16 T Series(TILMB01N) SMC 43368474 TILMB01N-16 T Series(TILMB01N) SMC 43368474

T Series(TILMB01N)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43368474 品番 TILMB01N-16
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
内径(Φmm)1.58 チューブ内径(inch)1/16 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)3.18 チューブ外径(inch)1/8 半透明(素材色) 長さ(m)16 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする