昭和ブリッジ販売
昭和ブリッジ販売の 運搬機器
昭和ブリッジ販売の 運搬車輛機器
昭和ブリッジ販売の リヤカー
折りたたみ式アルミ製リアカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43368475
品番
SMC2BST
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
災害用として数多くの実績がある、SMCシリーズをベースに災害時に要援護者を安全に搬送するため数々の安全装置を装備しました。
最大積載量(kg)
130
質量(kg)
39
タイヤタイプ
20インチ・ノーパンクタイヤ
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高
2000×1090×810
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1340×370×810
仕様
ブレーキ・スタンド・担架付
材質
アルミ
荷台寸法(高さ)(mm)
400
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
アズワン品番
64-8690-38
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません