SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILMB01N)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368492
品番
TILMB01N-33
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.58
チューブ内径(inch)
1/16
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
3.18
チューブ外径(inch)
1/8
色
半透明(素材色)
長さ(m)
33
最高使用圧力(MPa)
2.3(20℃)