3/1より値下げ!現場を応援
画像準備中

アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43368518 品番SHA-180-50-0.2
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最新のアルミ合金を使用しておりますので、超軽量でも頑丈設計です。
ステップの間隔が狭く、滑り止めガードがついているため、スムーズに乗り降りができます。

幅(mm)544 有効幅(mm)500 全長(mm)1820 フック形状ツメ 材質アルミ 質量(kg)7 全高(mm)56 有効長(mm)1800 持ち手なし フレーム高さ(mm)31
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする