SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
T Series(TIUB01S1)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43368535
品番
TIUB01S1-100
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
内径(Φmm)
2
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
3.18
色
シルバー(不透明)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)