SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TLM0201N)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368605
品番
TLM0201N-20
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
2
色
半透明(素材色)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
2.3(20℃)
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。