TLM0201N-50 T Series(TLM0201N) SMC 43368614 TLM0201N-50 T Series(TLM0201N) SMC 43368614

T Series(TLM0201N)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43368614 品番 TLM0201N-50
参考基準価格(税別)¥16,850 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
内径(Φmm)1 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)2 半透明(素材色) 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする