SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TLM0201N)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368623
品番
TLM0201N-100
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
2
色
半透明(素材色)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
2.3(20℃)
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。