おにぎり屋さんカードゲーム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43368667 品番3584
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥300
販売価格(税別)
273

材料を仕入れておにぎり屋さんを経営しよう
おにぎり屋さんになって、材料を仕入れておにぎりやお弁当を作り、販売してお金を稼ぐゲームです。最後に所持金が一番多い人が勝ちです。お金カードがついているので、お金の学習もできます。
材質:紙。サイズ:カード:57×87mm、パーツ台紙:430×290mm。セット内容:材料カード×54、お品書き×1、カード枚数表×1、おにぎりマーカー×1、サイコロ×1、お金×55

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 セット内容材料カード×54、お品書き×1、カード枚数表×1、おにぎりマーカー×1、サイコロ×1、お金×55 材質 寸法(mm)カード:56×86 質量(g)126 包装形態ヘッダー付OPP袋入 適合年齢(歳)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
孫との遊びに
サービス業

孫とおにぎり屋さんゲームをはじめたところ、熱中し大正解でした。こにこにしてゲームにはまっています。面白いゲームです。

対象商品:
43368667
2025-07-17
用途:
家族で楽しく遊べる商品
パソコン教室ぱそこ 様 (教育・研究機関)

ポイントを貯めて交換できる景品として使用し、年中さんのお子さんが交換して持ち帰りました。

後日、保護者の方から「子供にも分かりやすいルールだし、家族で楽しく遊べています」と感想が届きました。

2024-12-02
用途:
家族で楽しめる
教育・研究機関

習い事教室の景品用に購入。交換したお子さんから「おにぎりゲーム楽しい!」と、保護者の方からも「3歳の子供も一緒に家族で遊んでいます」と感想が届きました。

2021-01-23
用途:
外出できない暇なとき
その他業種

幼稚園児が気に入ってました。10円が10枚で100円、10円買うのに100円出したらお釣りは90円。計算とお金を知る機会になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする