アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の お絵描き/ぬりえ/工作
フェルトペンギン小物入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43368719
品番
4590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
かわいいキャラクターのコンパクト小物入れ
材質:ポリエステル (フェルト),紙。サイズ:103×123×60mm作画サイズ:65×50mm
用途
絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1、作画シート×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
103×123×60
質量(g)
15
包装形態
PP袋入
アズワン品番
64-9639-45
適合年齢(歳)
5