4591 フェルトペンケース アーテック[学校教材・教育玩具] 43368728 4591 フェルトペンケース アーテック[学校教材・教育玩具] 43368728

フェルトペンケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43368728 品番4591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46

ちょっとした筆記具を収納できるメッセージ付ペンケース
材質:ポリエステル (フェルト),紙。サイズ:85×200mm作画サイズ12.5×5cm

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1、作画シート×1、透明シール×1 材質ポリエステル 寸法(mm)85×200 質量(g)30 包装形態PP袋入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする