4592 フェルトティッシュボックスカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 43368737 4592 フェルトティッシュボックスカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 43368737 4592 フェルトティッシュボックスカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 43368737

フェルトティッシュボックスカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43368737 品番4592
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

みんなが使うティッシュをかわいく彩るカバー!

セット内容本体×1、作画シート×1 材質ポリエステル 寸法(mm)130×260×70 質量(g)56 包装形態PP袋入 アズワン品番64-9639-46 適合年齢(歳)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする