SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TLM0403N)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368745
品番
TLM0403N-20
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
3
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
4
色
半透明(素材色)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)