TLM0604N-2S T Series(TLM0604N) SMC 43368876 TLM0604N-2S T Series(TLM0604N) SMC 43368876

T Series(TLM0604N)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43368876 品番 TLM0604N-2S
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
内径(Φmm)4 使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合 材質PFA 外径(Φmm)6 半透明(素材色) 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃) 使用温度範囲空気、不活性ガス-65〜260℃/水0〜100℃(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)20℃時1.5 最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする