彩り木柄なわとび 袋付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43368895 品番 4962
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥430
販売価格(税別)
391

カラーバリエーションが豊富な木柄なわとび!

セット内容本体×1、きんちゃく袋×1 材質なわとび:木・ポリエステル、きんちゃく袋:不織布 寸法(mm)きんちゃく袋:200×150 質量(g)84 全長(m)なわとび:約2.3 寸法(Φ×mm)柄:12×113 包装形態包装なし 色(本体) アズワン品番64-9640-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする