SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TLM0604N)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368903
品番
TLM0604N-100
参考基準価格(税別)
¥158,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
4
使用流体
食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
材質
PFA
外径(Φmm)
6
色
半透明(素材色)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)
使用温度範囲
空気、不活性ガス-65〜260℃/水0〜100℃(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
20℃時1.5
最小曲げ半径(mm)
推奨使用値35、屈曲値20