TLM0604R-20 T Series(TLM0604R) SMC 43368912 TLM0604R-20 T Series(TLM0604R) SMC 43368912

T Series(TLM0604R)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43368912 品番TLM0604R-20
参考基準価格(税別)¥38,040 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
内径(Φmm)4 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)6 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする