SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TLM0806N)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368973
品番
TLM0806N-100
参考基準価格(税別)
¥213,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
使用流体
食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
材質
PFA
外径(Φmm)
8
色
半透明(素材色)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
使用温度範囲
空気、不活性ガス-65〜260℃/水0〜100℃(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
20℃時1
最小曲げ半径(mm)
推奨使用値60、屈曲値40