ふんわりボール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369035 品番6883
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥430
販売価格(税別)
391

手触りも気持ちいいやわらか布製ボール!ふんわりやわらかい!プラ鈴付

セット内容本体×1 材質ポリエステル、綿、PP 質量(g)29 寸法(Φmm)約100 包装形態OPP袋入 適合年齢(歳)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43369035
2023-05-01
用途:
介護職なので、喜ばれました
サービス業

鈴が気に入ってるようです。持ちやすく投げやすく笑顔もよくみられました

対象商品:
43369035
2020-06-08
用途:
子供の遊び用

ふわふわ軽くて柔らかいけどきちんと作ってあるので良いです。子供が気に入って遊んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする