フラッシュトップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369044 品番6885
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

光って回る楽しいコマ
★電池内蔵(電池交換はできません)
材質:PP,PS。サイズ:Φ50×80mm

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 セット内容本体×1 材質PP、PS 質量(g)22 寸法(Φ×mm)50×80 包装形態OPP袋入 適合年齢(歳)3
注意
※電池内蔵(電池交換はできません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする