スタンプパカポコ バス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369123 品番7111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

人気のスタンプパカポコに新柄登場!

セット内容本体×2 材質PP、綿 寸法(mm)90×100×70 質量(g)142 包装形態OPP袋入 ひも長(m)約1.5 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする