SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TLM1209N)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43369217
品番
TLM1209N-100
参考基準価格(税別)
¥496,200
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
9
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
12
色
半透明(素材色)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。