SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TLM1209R)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369226
品番
TLM1209R-20
参考基準価格(税別)
¥117,160
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
9
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
12
色
赤(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)