ダンシングゴースト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369236 品番7133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

走って踊る楽しいおばけ
ゼンマイを巻くと走って踊る
材質:ABS,PVC。サイズ:51×42×40mm

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 セット内容本体×1 材質ABS、PVC 寸法(mm)51×42×40 質量(g)12 包装形態OPP袋入 適合年齢(歳)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43369236
2024-02-02
用途:
あそび
サービス業

楽しく遊べる物でした。
子どもたちがよろこぶました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする