アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の アクションゲーム
フラッシュボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369254
品番
7135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
光るボールを回そう
★電池内蔵(電池交換はできません)
材質:PS,綿+ポリエステル。サイズ:ボール:Φ52mm、ひも:310mm
用途
体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
PS、綿、ポリエステル
長さ(mm)
ひも:約310
質量(g)
18
寸法(Φmm)
ボール:52
包装形態
OPP袋入
適合年齢(歳)
3
注意
※電池内蔵(電池交換はできません)