ふわふわピョンピョンこねこね大作戦

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369349 品番7154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350

ねんどとしても、スーパーボールとしても遊べる!

セット内容本体×1 材質PVA 質量(g)47 寸法(Φ×mm)70×55 包装形態シュリンクパック 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする