SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TLM1916B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369393
品番
TLM1916B-20
参考基準価格(税別)
¥207,180
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
16
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
19
色
黒(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.6(20℃)