3D合金メダル つなひき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369446 品番3595
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

高級感たっぷりの金属製メダル!

ゴールド セット内容本体×1 材質亜鉛合金 長さ(mm)リボン:870 質量(g)66 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約60×約5 包装形態エアキャップ袋入 アズワン品番64-9638-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする