TLM2522N-50 T Series(TLM2522N) SMC 43369515 TLM2522N-50 T Series(TLM2522N) SMC 43369515

T Series(TLM2522N)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43369515 品番 TLM2522N-50
参考基準価格(税別)¥562,150 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
内径(Φmm)22 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)25 半透明(素材色) 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする