TLM2522R-20 T Series(TLM2522R) SMC 43369524 TLM2522R-20 T Series(TLM2522R) SMC 43369524

T Series(TLM2522R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369524 品番TLM2522R-20
参考基準価格(税別)¥254,860 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
内径(Φmm)22 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)25 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする