SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
T Series(TU0425B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369533
品番
TU0425B-200
参考基準価格(税別)
¥18,920
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
ポリウレタン
色
黒(不透明)
長さ(m)
200
内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水