7145 ぶっ飛び!エアプレーン アーテック[学校教材・教育玩具] 43369604

7145 ぶっ飛び!エアプレーン アーテック[学校教材・教育玩具] 43369604
7145 ぶっ飛び!エアプレーン アーテック[学校教材・教育玩具] 43369604
7145 ぶっ飛び!エアプレーン アーテック[学校教材・教育玩具] 43369604
7145 ぶっ飛び!エアプレーン アーテック[学校教材・教育玩具] 43369604
7145 ぶっ飛び!エアプレーン アーテック[学校教材・教育玩具] 43369604
7145 ぶっ飛び!エアプレーン アーテック[学校教材・教育玩具] 43369604

ぶっ飛び!エアプレーン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43369604品番7145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥601
販売価格(税別)
546

よく飛ぶ宙返りもできる
使用できる主な画材:油性マーカー・アクリル絵の具
材質:発泡ポリプロピレン,鉄。サイズ:530×130×50mm

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。ホワイトセット内容本体×1材質発泡スチロール寸法(mm)530×130×50質量(g)60包装形態PP袋入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369604
2023-01-05
用途: 子供と一緒に遊んだりラジコン化しています
製造業

EPP素材で弾力性が高く、通常の遊びでは壊れる事はないと思います。
商品は中華製と思われるそれなりの精度で、
工場出荷時からの袋詰めと思われ、胴体や各翼も曲がりやひねり変形がひどいです。
弾力性有る素材なので、しっかり修正すれば良く飛び楽しめます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする