SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
T Series(TU0604B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369612
品番
TU0604B-200
参考基準価格(税別)
¥28,160
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
ポリウレタン
色
黒(不透明)
長さ(m)
200
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水