アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
デザインマスクA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369656
品番
45571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
水彩絵の具で着色できます。
材質:圧縮パルプ,ゴム。サイズ:約175×215×70mm
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
圧縮パルプ、ゴム
寸法(mm)
約175×215×70
質量(g)
8
包装形態
OPP袋入