ろうそくライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369683 品番47413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥190
販売価格(税別)
173

ろうそくのゆらめきをLEDで再現
点灯時間 約2時間 ※付属のテスト電池を使用した場合
材質:PVC。サイズ:Φ38×40mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質PVC 質量(g)19 寸法(Φ×mm)38×40 包装形態化粧箱入 点灯時間(時間)約2(付属のテスト電池を使用した場合)
注意
※ボタン電池(AG10)3個付※電池交換可(LR1130使用可)

商品説明動画

ろうそくライト
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43369683
2023-02-16
用途:
手作り灯籠の光源として
メンタルパートナー 様 (教育・研究機関)

昨年7月に行った「祈りの回廊」というイベントで手作り灯籠を紙コップとティーライトキャンドルで作ったのですが、火を使用するために消防署への申請が必要だったり、使用後に回収するのですが、ロウが溶けて重しの砂と混ざり合って処分に困ったりと、いくつかの改善した点に気づきました。

「ろうそくライト」はその改善につながるのでは?とテスト購入しました。火を使いませんし、紙コップに入れた時のゆらぎの感じも、ティーライトキャンドルと比べても遜色がありませんし、回収も楽になるだろうと感じました。

ひとつ誤算だったのが、「ろうそくライト」の重量です。もっと重いものを想像していたので、紙コップに入れた時に重しの役割を兼ねてくれるのでは?と思ったのですが、とても軽く、これだとやはり砂等の重しが必要になります。

単価がティーライトキャンドルに比べると高いので、一度に置き換えは難しいですが、火を使わないのはやはり魅力なので、徐々に置き換えようと考えています。全体としては好印象ですよ。ありがとうございました。^^

対象商品:
43369683
2022-12-01
用途:
クリスマスツリーの土台にしています
その他業種

手のひらサイズの、ミニツリーにちょうどいい大きさになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする