パステルイルミネーションライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369708 品番47415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255

巻き付けて使える
点灯時間 24時間以上 ※付属のテスト電池を使用した場合
サイズ:38×95×16mm(コード294cm)

用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質PS、銅線 寸法(mm)38×95×16 質量(g)70 包装形態OPP袋入 コード長さ(cm)294 点灯時間(時間)24以上(付属のテスト電池を使用した場合)
注意
※単3電池2本付※電池交換可

商品説明動画

パステルイルミネーションライト
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43369708
2026-01-06
用途:
手作りの作品をライトアップしました。
電気・ガス・熱供給・水道業

手作りした、木工のエッフェル塔をクリスマス仕様にライトアップしたくて購入しました。ライトを繋ぐケーブルは極細のワイヤーで、目立たず巻きやすかったです。ライトも他では見つけられなかった小ささで、卓上のツリーにもお勧めです。

対象商品:
43369708
2021-12-16
用途:
写真撮影時に使用しました。
その他業種

写真撮影に使用しましたが、費用対効果を考えれば十分元を取れたと思います。
改善点を挙げるとするとケーブルの強度が少し心配です。クリスマスイルミネーション用途と違い撮影の度に曲げ伸ばしするため、そのうちポキッといってしまいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする