SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
T Series(TUZ3220BU)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43369734
品番
TUZ3220BU-20
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
2
使用流体
空気、水
材質
特殊ポリウレタン
外径(Φmm)
3.2
色
青
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)