3連射ハンドガンクラフト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43369744 品番55868
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

3連射の輪ゴム鉄砲がつくれる
※輪ゴムは付属の的以外に向けて発射しないでください
材質:段ボール,PP,ゴム。サイズ:完成サイズ:180×120×15mm。セット内容:本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4 材質段ボール・PP・ゴム 寸法(mm)完成サイズ:180×120×15 質量(g)140 包装形態ヘッダー付PP袋入
注意
※輪ゴムは付属の的以外に向けて発射しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする