曜日別特売
73956 ロゼット アーテック[学校教材・教育玩具] 43369857

73956 ロゼット アーテック[学校教材・教育玩具] 43369857
73956 ロゼット アーテック[学校教材・教育玩具] 43369857
73956 ロゼット アーテック[学校教材・教育玩具] 43369857

ロゼット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
水色
内容量1個注文コード43369857品番73956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128

バッジタイプで取り付け簡単胸元を華やかに飾るロゼット
バッジタイプで取り付け簡単なロゼットです。胸元を華やかに飾るので、卒業式、入学式、発表会や結婚式など、さまざまなお祝いのシーンでお使いいただけます。シールを貼ってアレンジも可能です。
材質:ポリエステル、コート紙、PP、鉄。サイズ:約Φ75×155mm、中心部:約Φ44mm

用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。水色セット内容本体×1材質ポリエステル、コート紙、PP、鉄寸法(mm)70×155包装形態OPP袋入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369857
2022-10-19
用途: 卒園式
運輸・通信業

安くてよかったです。真ん中がプラスチックではなく布地のものであれば嬉しかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする