横断旗(横断中)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369909 品番74238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥601
販売価格(税別)
546

交差点は特に危険!子どもやお年寄りの安全を第一に考えた横断旗!

イエロー セット内容本体×1 材質ポリエステル、木 寸法(mm)410×300 質量(g)28 包装形態包装なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43369909
2022-05-27
用途:
子どもの通学時に道路横断時に
建設業・工事業

持ち運びが容易、遠くから気づいてもらえ安心して道路を横断することが出来ています。

2020-09-08
用途:
通学時や安全指導時
その他業種

棒が短かったので接着面を剥がして、同じ太さの棒を購入して差し替え長さを調整して切って使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする